6X8 MOコ-トステン6カクBT(ゼン 大阪魂 13359136 6X8 MOコ-トステン6カクBT(ゼン 大阪魂 13359136 6X8 MOコ-トステン6カクBT(ゼン 大阪魂 13359136

MOコ-トステン6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 注文コード13359136 品番6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 ピッチ(mm)1 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする