大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステン 6カクBT(UNC(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
13359231
品番
1/4-20X5/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
4.1
山数
20
呼び
1/4
寸法B(mm)
11.1
スパナ
7/16
長さ(inch)
5/16