大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステン6カクBT(UNC(5/1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13359240
品番
6-18X5"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,579
販売価格(税別)
¥
3,254
バスケットに入れる
寸法H(mm)
2.4
山数
18
呼び
6
寸法B(mm)
6.4
スパナ
1/4
長さ(inch)
5"3/4