大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステン6カクBT(UNC(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13359249
品番
3/4-10X2"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,494
販売価格(税別)
¥
1,358
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12.3
山数
10
呼び
3/4
寸法B(mm)
28.6
スパナ
1-1/8
長さ(inch)
2"1/4