大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
MOコ-トステン6カクBT(ハン(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13359276
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法S(mm)
17
寸法b(mm)
26
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10