大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-B S45C8.8 6カク BT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13359310
品番
10X25(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ