大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
クロメ-トS45C 8.8 6カクBTハン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13359319
品番
10X55X26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
17
寸法b(mm)
26
寸法K(mm)
7
ねじの呼び
M10