大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
SUS316 6カクBT(UNC(ゼン7/1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13359328
品番
6-14X1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
寸法H(mm)
2.4
山数
14
呼び
6
寸法B(mm)
6.4
スパナ
1/4
長さ(inch)
1"1/2