クロメ-ト 8.8 BTコガタゼンホソメ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 13359389 品番 12X30(1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,332
販売価格(税別)
22,120
長さ(mm)30 寸法S(mm)17 寸法K(mm)8 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする