スマートアーキ ローポールライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13359397 品番 YYY87284LE1
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。
下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立

質量(kg)4.3 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプ低Wタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.6 構造防雨型 全光束(Lm)220 保護等級IP23 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)61.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ下方配光タイプ 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする