大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
BC 8.8 BTコガタゼンホソメ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
13359687
品番
12X65(1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,359
販売価格(税別)
¥
13,963
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M12