スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13359774 品番 YYY24564KLB1
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計

用途屋外用 質量(kg)1.4 材質(本体)アルミ(オフブラック) タイプL450タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)9.9 構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型 全光束(Lm)520 保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65 色温度(K)4000 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)52.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色白色 演色指数(Ra)83 調光率(%)約1〜100 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※専用電源ケーブル:NNY28504・中継ケーブル:NNy28505別売
※専用ケーブルをご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※接続台数などの詳細は承認図をご確認ください。
※水がかかる所での取付場所については承認図を確認してください。
※照射面の状態により、色バラツキが目立つ場合があります。予めご了承ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする