LEDスポットライト 灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 消費電力(W)44 注文コード13359966 品番NNY24810Z
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は光色・消費電力など32種類から選べます 他の種類を見る

高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射
軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具

質量(kg)2.2 シルバーメタリック 取付天井面・壁面・据置取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイプ水銀灯100形/CDM-TD70形相当 電圧(V)100〜242 消費電力(W)44 構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型 全光束(Lm)4520 保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20〜35 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)102.7 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色昼白色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ広角 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
注意
※電源ユニット別売
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。予めご了承ください。
※植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする