Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト 灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼白色
消費電力(W)
66.5
注文コード
13360088
品番
NNY24824Z
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射
軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
質量(kg)
2.2
色
シルバーメタリック
取付
天井面・壁面・据置取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
水銀灯200形/CDM-TD150形・70形相当
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
66.5
構造
[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型
全光束(Lm)
6160
保護等級
[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23
色温度(K)
5000
使用周囲温度(℃)
-20〜35
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.6
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
光色
昼白色
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
配光タイプ
中角
電源ユニット
別売
材質(パネル)
ポリカーボネート(透明つや消し)
注意
※電源ユニット別売
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。予めご了承ください。
※植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。