Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スマートアーキ スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
白色
全光束(Lm)
1140
注文コード
13360727
品番
YYY30112LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,800
この商品は
光色・全光束
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合
ボックス・カバー:DS37544・DC4611(別売)
質量(kg)
1.5
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
1100lmタイプ
取付方式
壁面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
17.1
構造
防雨型
全光束(Lm)
1140
保護等級
IP23
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.6
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
白色
演色指数(Ra)
84
調光の可否
不可
配光タイプ
狭角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
全面:高透過ガラス
注意
※適合ボックス・カバーをご使用ください。
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。