大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
13361245
品番
M2-1.5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M2-0.4
区分
並目フリータイプ
外径(Φmm)
2.50〜2.65
適合ドリル径(mm)
2.1
呼び長さ
1.5D