Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
スマートアーキ アッパーライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13361488
品番
YYY66120LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥143,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトかつ優れた配光性能と徹底した防水性能。
質量(kg)
2.2
型
地中埋込型
材質(本体)
ステンレス
タイプ
全方向タイプ
種類
ワンコア(ひと粒)タイプ/CompactΦ93
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
構造
[本体]防浸型・耐塵型[LED光源電源一体部]耐水型・耐塵型[底部]防雨型
全光束(Lm)
323
保護等級
[本体]IP67[LED光源電源一体部]IP56[底部]IP23
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.1
材質(枠)
ステンレス(ヘアライン仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
ユニット:電源内蔵防水型
適合ボックス
埋込:NNY28515(別売)・NNY28516(別売)
ビーム角度(°)
20
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
材質(パネル)
全面:高透過ガラス(強化ガラス)
注意
※調光はできません。
※適合埋込ボックスをご使用ください。
※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※器具メンテナンス時にはコーキングをはがしていただく必要があります。