大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13361638
品番
M16-2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,878
販売価格(税別)
¥
1,707
バスケットに入れる
サイズ
M16-2.0
区分
並目フリータイプ
外径(Φmm)
18.85〜19.11
適合ドリル径(mm)
16.5
呼び長さ
2D