大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13361665
品番
M20-2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,066
販売価格(税別)
¥
2,787
バスケットに入れる
サイズ
M20-2.5
区分
並目フリータイプ
外径(Φmm)
23.60〜23.80
適合ドリル径(mm)
21
呼び長さ
2D