グラウンドビームLED投光器【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13361777 品番NYS12317KLF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥462,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大幅な軽量化を実現したLED投光器
軽量化により、設置作業の負担を軽減
高い省エネ性能
簡単段調光で均斉度の高いグラウンドが実現
省施工を実現する電源内蔵タイプ
衝撃に強い全面パネルを採用
落下防止ワイヤーを標準装備
寿命末期まで明るさを確保
リニューアルも簡単

仕様重耐塩害仕様 質量(kg)11.6 材質(本体)アルミ 電圧(V)200〜242 消費電力(W)251 構造(LED光源部・電源部)防噴流型・耐塵型 角度(°)施回:左方角90〜右向角90 全光束(Lm)35800 保護等級LED光源部・電源部:IP65(結露ボックス除く) 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20〜35 ランプの種類LED 材質(ハンドル)ステンレス エネルギー消費効率(Lm/W)142.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)233 ワイヤー落下防止ワイヤー付 アーム鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光色昼白色 明るさ水銀灯1000形相当 ビーム角度(°)1/10:26 耐電圧(kV)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 照度角上方向90°〜下方向60° 材質(パネル)全面:ポリカーボネート(透明)
注意
※XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)には取り付けできません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13361777 NYS12317KLF2 79886015 NYS35315LE2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする