仕様重耐塩害仕様
質量(kg)11.0
材質(本体)アルミ
電圧(V)200〜242
消費電力(W)264
構造(LED光源部・電源部)防噴流型・耐塵型
角度(°)施回:左方角90〜右向角90
全光束(Lm)41000
保護等級LED光源部・電源部:IP65(結露ボックス除く)
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-20〜35
ランプの種類LED
材質(ハンドル)ステンレス
エネルギー消費効率(Lm/W)155.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)245
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アーム鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光色昼白色
明るさ水銀灯1000形相当
ビーム角度(°)1/10:73
耐電圧(kV)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
照度角上方向90°〜下方向60°
材質(パネル)全面:ポリカーボネート(透明)