押ボタン操作器

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シーン再生用、作業灯ON/OFF操作用、ON/OFFユニット操作用 注文コード13361890 品番NQ77092WZ
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様シーン再生用、作業灯ON/OFF操作用、ON/OFFユニット操作用 幅(mm)70 高さ(mm)120 種類シーンマネージャーNET2 材質(プレート)モダンプレート スイッチ数2個 信号方式専用調光:リモートバス方式 適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
注意
※アナログ信号調光操作器には接続できません。
※適合スイッチボックスは13ミリカバー付をご使用ください。
※シーン再生としてご使用の場合、シーンマネージャーGメイン操作器または可搬型仕込再生操作器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする