Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 照明
押ボタン操作器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シーン再生用、ON/OFFユニット操作用
注文コード
13361926
品番
NQ77094WZ
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シーン再生用、ON/OFFユニット操作用
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
種類
シーンマネージャーNET2
材質(プレート)
モダンプレート
スイッチ数
4個
信号方式
専用調光:リモートバス方式
適合ボックス
スイッチ:1コ用(カバー付)
注意
※アナログ信号調光操作器には接続できません。
※適合スイッチボックスは13ミリカバー付をご使用ください。
※シーン再生としてご使用の場合、シーンマネージャーGメイン操作器または可搬型仕込再生操作器が必要です。