Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
舞台・演出用照明器具 LEDフィックスライト
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13362154
品番
NNQ30560
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
小・中学校の体育館舞台におすすめです。
付属品
バンドア・フィルタフォルダ(196×196)・落下防止ワイヤー
取付
天井吊下型
型
6型
タイプ
DMXタイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
47
スイッチ
手元OFF/ONスイッチ付
色温度(K)
3000
寿命
40000時間(光束維持率70%)
ランプの種類
LED
キャブタイヤケーブル(m)
1.5・平行接地2Pプラグ
演色指数(Ra)
85
材質(反射板)
アルミ(銀色仕上)
調光率(%)
0〜100
調光の可否
手元調光
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※純直電線でご使用ください。
※光束維持率はLED光源の光束維持率です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。