SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-12~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13362203
品番
CDG1BN40-125-H7BAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,550
この商品は
82
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
H7BA
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13362203
CDG1BN40-125-H7BAL
51505964
CDG1BN40-125Z-M9BAL
耐水性向上シリンダ CDG1BN40-1
SMC
1個
¥
17,980
税込
¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です