Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
ボーダーライト 本体【受注生産品】
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13362425
品番
NQ34040
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ステージ上部から吊り下げ、舞台全体を均一に照明する多灯用器具です。
用途
連結用
仕様
9灯用
質量(kg)
15.4
取付
バトン取付型
種類
舞台演出用
ランプの種類
ハロゲン電球
回路数
3回路
注意
※ランプ別売