LED客席ダウンライト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)200 光色白色 消費電力(W)78 注文コード13362574 品番NNQ35409LD9
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥185,680
販売価格(税別)
168,800
この商品は埋込穴・光色・消費電力など18種類から選べます 他の種類を見る

調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
まぶしさを抑えた上質な空間におすすめです。

質量(kg)1.6 タイプ1000形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)78 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)130.8 材質(枠)鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色白色 明るさセラメタ150形器具相当 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 定格光束(Lm)10205 調光率(%)0〜100 調光の可否ライコン別売 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 反射板タイプ銀色鏡面反射板
注意
※適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。(ライコン別売)
※断熱施工仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする