※寸法図
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
S45CダイケイN(R 1シュ ナミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
Tr12
ピッチ(mm)
2
長さ(mm)
19
注文コード
13362591
品番
TR12X19X24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,034
販売価格(税別)
¥
3,667
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・ピッチ・長さ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
19
ピッチ(mm)
2
ねじ
Tr12
寸法B(mm)
19
寸法l(mm)
24