※寸法図
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
S45CダイケイN(R 1シュ ナミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
Tr14
ピッチ(mm)
3
長さ(mm)
22
注文コード
13362609
品番
TR14X22X11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,447
販売価格(税別)
¥
3,134
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・ピッチ・長さ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
22
ピッチ(mm)
3
ねじ
Tr14
寸法B(mm)
22
寸法l(mm)
11