※寸法図

TR16X24X16 S45CダイケイN(R 1シュ ナミ 大阪魂 13362661 TR16X24X16 S45CダイケイN(R 1シュ ナミ 大阪魂 13362661

S45CダイケイN(R 1シュ ナミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじTr16 ピッチ(mm)3 長さ(mm)24 注文コード13362661 品番TR16X24X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,887
販売価格(税別)
3,534
この商品はねじ・ピッチ・長さなど32種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)24 ピッチ(mm)3 ねじTr16 寸法B(mm)24 寸法l(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする