LED客席ダウンライト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)200 消費電力(W)61.4 色温度(K)3000 注文コード13362766 品番NNQ35476LD9
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は埋込穴・消費電力・色温度など12種類から選べます 他の種類を見る

調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
まぶしさを抑えた上質な空間におすすめです。
肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。

質量(kg)1.6 タイプ750形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)61.4 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)100.9 材質(枠)鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95(美光色) 埋込穴(Φmm)200 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 定格光束(Lm)6200 調光率(%)0〜100 調光の可否ライコン別売 配光タイプ中角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 反射板タイプ銀色鏡面反射板
注意
※適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。(ライコン別売)
※断熱施工仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする