型式浅型:10H
質量(kg)0.6
タイプ100形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)7.3
角度(°)光源遮光:30
色温度(K)4000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)130.8
材質(枠)鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色白色
明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)955
調光率(%)0〜100
調光の可否ライコン別売
配光タイプ広角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
反射板タイプ銀色鏡面反射板