LED客席ダウンライト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13363080 品番 NNQ35421LD9
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
光源部のまぶしさに配慮しつつ天井の明るさ感を確保したい空間におすすめです。

型式浅型:10H 質量(kg)0.6 タイプ200形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)15.3 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)101.6 材質(枠)鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイト半つや消し仕上) 定格光束(Lm)1555 調光率(%)0〜100 調光の可否ライコン別売 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 反射板タイプホワイト反射板
注意
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。(ライコン別売)
※断熱施工仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする