型式浅型:10H
質量(kg)0.6
タイプ150形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)12.3
角度(°)光源遮光:30
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)80.4
材質(枠)鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色電球色
明るさコンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95(美光色)
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイト半つや消し仕上)
定格光束(Lm)990
調光率(%)0〜100
調光の可否ライコン別売
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
反射板タイプホワイト反射板