LEDフラットランプ 光色切替タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)8.2 光色電球色・温白色 注文コード13363859 品番LLD40001SCQ1
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は消費電力・光色など7種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)Φ70 質量(kg)0.1 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 消費電力(W)8.2 口金GX53-1 色温度(K)電球色:2700、温白色:3500 エネルギー消費効率(Lm/W)103(固有エネルギー消費効率 電球色:104.8) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.142 クラスクラス700 光色電球色・温白色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)電球色:860温白色:845 電球の種類LED 配光タイプ拡散
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする