Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDフラットランプ 光色切替タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8.2
光色
電球色・昼白色
注文コード
13363868
品番
LLD40002SCQ1
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ70
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
38(回転用ツメを除く)
消費電力(W)
8.2
口金
GX53-1
色温度(K)
電球色:2700、昼白色:5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
103(固有エネルギー消費効率 電球色:104.8)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
(100V時)0.142
クラス
クラス700
光色
電球色・昼白色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
電球色:860昼白色:845
電球の種類
LED
配光タイプ
拡散
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。