シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13364254 品番LSEB1179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

虫・ホコリの入りにくい構造

付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ600 質量(kg)2.6 アクリルカバー:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)90 電圧(V)100 消費電力(W)26.8 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)160.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色〜電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4299 調光率(%)100〜5(リモコンで調光) 適用畳数〜8畳 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※明るさアップモード時は全商品より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする