付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ502
質量(kg)1.6
色アクリルカバー:乳白つや消し
取付天井直付型
高さ(mm)117
電圧(V)100
消費電力(W)32
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)134.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色〜電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4299
調光率(%)100〜5(リモコンで調光)
適用畳数〜8畳
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵