Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
ポーチライト・勝手口灯
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
アクリルカバー:乳白
色(本体)
プラスチック:ホワイト
定格光束(Lm)
515
注文コード
13365250
品番
LSEW4070LE1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
色・定格光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
140
質量(kg)
0.8
色
アクリルカバー:乳白
取付
壁直付型
高さ(mm)
145
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.1
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.4
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
色(本体)
プラスチック:ホワイト
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
121
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
515
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可