ポーチライト・勝手口灯

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アクリルカバー:乳白 色(本体)プラスチック:オフブラック 定格光束(Lm)175 注文コード13365277 品番LSEW4073LE1
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は色・定格光束など4種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)144 質量(kg)0.9 アクリルカバー:乳白 取付壁直付型 高さ(mm)147 電圧(V)100 消費電力(W)6.1 構造防雨型 枠の色プラスチック:オフブラック 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)28.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 色(本体)プラスチック:オフブラック 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)123 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)175 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする