エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13365329 品番 LSEW6007BLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
質量(kg)0.8 取付壁面・天井面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 色(パネル)アクリル:透明 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 回転角度(°)330 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)400 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 可動範囲(°)(上下)90
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする