LSEW6008YLE1 エクステリアスポットライト Panasonic(パナソニック) 13365338

LSEW6008YLE1 エクステリアスポットライト Panasonic(パナソニック) 13365338
LSEW6008YLE1 エクステリアスポットライト Panasonic(パナソニック) 13365338

エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
配光タイプ拡散
内容量1台注文コード13365338品番LSEW6008YLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
質量(kg)0.8取付壁面・天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト(プラチナメタリック)電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)67.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)色(パネル)アクリル:透明光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当回転角度(°)330照射方式可動型演色指数(Ra)83定格光束(Lm)400調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)(上下)90
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする