エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13365347 品番 LSEW6009BLE1
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
質量(kg)0.7 取付壁直付型 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)72.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 色(パネル)ガラスパネル:透明 光色電球色 明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当 回転角度(°)330 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)426 調光の可否不可 配光タイプ集光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 可動範囲(°)(上下)90
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする