エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当 注文コード13365356 品番LSEW6009YLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は明るさなど4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.7 取付壁直付型 材質(本体)アルミダイカスト(プラチナメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)72.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 色(パネル)ガラスパネル:透明 光色電球色 明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当 回転角度(°)330 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)426 調光の可否不可 配光タイプ集光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 可動範囲(°)(上下)90
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする