ポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アクリルカバー:乳白 色(本体)プラスチック:ホワイト 定格光束(Lm)515 注文コード13365444 品番LSEWC4070LE1
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は色・定格光束など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 幅(mm)140 質量(kg)0.8 アクリルカバー:乳白 取付壁直付型 高さ(mm)150 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)72.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 センサー角度調整(°)全方向20 色(本体)プラスチック:ホワイト 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)121 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)515 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする