Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 照明
デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13365758
品番
NK61001
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)
質量(kg)
0.3
長さ(m)
配線信号線の総配線:50以下
使用温度範囲(℃)
5〜35(結露なきこと)
定格入力電圧(V)
100〜242
材質(カバー)
塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
突入電流(A)
(100V/200V/242V)3/6/7
ベース
亜鉛鋼板
定格入力電流(mA)
30以下
最大接続台数
4台まで
入力電力(W)
定格:1.5以下
注意
※制御盤などの盤内部には設置できません。
※適合外の照明器具とは接続できません。
※天井裏に床置き方向で使用してください。