Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
パネル付点灯ユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13365828
品番
NNFK37502CLA9
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
サイズ
□450
タイプ
スクエア
消費電力(W)
55
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
91
光束(Lm)
7420
光色
温白色
材質(パネル)
ポリカーボネート(乳白)
注意
※ユニットのみの販売です。本体別売。