1/4X28-1D ステンスプリュ-(UNF 大阪魂 13366328 1/4X28-1D ステンスプリュ-(UNF 大阪魂 13366328 1/4X28-1D ステンスプリュ-(UNF 大阪魂 13366328

ステンスプリュ-(UNF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13366328 品番 1/4X28-1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)28 自由巻数(±1/4)5 寸法L2(mm)6.35 自由外径最大(Φmm)8.28 ねじの呼び1/4-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする