大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンスプリュ-(UNF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13366389
品番
5/16X24-3D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
24
自由巻数(±1/4)
19
寸法L2(mm)
23.83
自由外径最大(Φmm)
10.16
ねじの呼び
5/16-24