付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、簡易TVアンテナ、イヤホン、車載用バッグ、miniB-CASカード、AVケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS樹脂
質量(kg)約1.0
消費電力(W)15
出力スピーカー:2W×2
電源AC100-240V50/60Hz、DC12V1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×32×190
液晶サイズ11.6インチTFT液晶、LEDバックライト
バッテリーLi-Po(リチウムイオンポリマー)
解像度366×768RGB
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約4
記録ファイル形式音楽:MP3、WMA、WAV/AAC/動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、3GP/画像:JPEG、MBP/テキスト:TXT※上記ファイル形式でも再生できない場合があります
バッテリー容量(mAh)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)地デジUHF13〜62、フルセグ/ワンセグ
アスペクト比16:9
入出力端子AV入力端子、HDMI入力端子、イヤホン出力端子、アンテナ入力端子、miniB-CASスロット、USB2.0スロット×2
再生時間(時間)約2
発売年2018年
バッテリー容量(Wh)14.8